WEIDMÜLLER - RSD 12 GSF5/GSF5 SPS D input/output module GT72882 - 0181360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 12
Névleges feszültség - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugós csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190038434
Sonepar cikkszám
GT72882
Gyártói cikkszám
0181360000
Gyártói típuskód
RSD 12 GSF5/GSF5
Pólusszám:
12
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugós csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Szélesség:
70 mm
Magasság:
42 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC analóg be-/kimeneti modul ; RSD 12 GSF5/GSF5 SPS D input/output module