WEIDMÜLLER - SAI-6-F 4P M8 L 5M IP68 SN079207 - 1849700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 5 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 6
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M8
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN079207
Gyártói cikkszám
1849700000
Gyártói típuskód
SAI-06L-VPFC-4A-M08L-PNP-05U05
Konfekcionált vezeték hossza:
5 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
6
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M8
Ház színe:
szürke
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
egyéb
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
4
Szennyezési fokozat:
3
Üzemi feszültség:
10-10 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
2 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-25--25 °C
Védettség (IP):
IP68
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
24 mm
Magasság:
118 mm
Mélység:
18.2 mm