WEIDMÜLLER - SF 3/12 Jelölő vezetékhez GT74555 - 1919540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-3.7 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
320 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248555833
Sonepar cikkszám
GT74555
Gyártói cikkszám
1919540000
Gyártói típuskód
SF 3/12 MC NE WS V2
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-3.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4.6 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; SF 3/12 Jelölő vezetékhez