Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sín jelölő etikett készlet 16x16mm GT58486 - 1707350005

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sín jelölő etikett készlet 16x16mm GT58486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felirat - felirattal

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 16 mm

  • Szélesség - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190925352

Sonepar cikkszám

GT58486

Gyártói cikkszám

1707350005

Gyártói típuskód

SERV-P.DIAM16ERDE GE/GN

Felirat:

felirattal

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

16 mm

Szélesség:

16 mm

Magasság:

16 mm

Mágneses:

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Fedél SAK 35 N-hez