WEIDMÜLLER - SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, fehér SN120160 - 1689390001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.5-0.75 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.7-2.1 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
800 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190872298
Sonepar cikkszám
SN120160
Gyártói cikkszám
1689390001
Gyártói típuskód
VT SF 1/21 MC NE WS V0
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.5-0.75 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.7-2.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
21 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
3.2 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1.7 - 2.1 mm, 21 x 3.2 mm, fehér