Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó 8pin M12 SN085966 - 1836970000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó 8pin M12 SN085966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Teljesítmény érzékelők száma - 8

  • Vezérlő érintkezők száma - 8

  • Kábel külső átmérőhöz - 6-6 mm

  • Szekrény típusa - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248345229

Sonepar cikkszám

SN085966

Gyártói cikkszám

1836970000

Gyártói típuskód

SAIS-8/9

Érintkező kivitelezése:

csap

Teljesítmény érzékelők száma:

8

Vezérlő érintkezők száma:

8

Kábel külső átmérőhöz:

6-6 mm

Szekrény típusa:

egyenes

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

arany

Ház anyaga:

műanyag

Adatérintkezők száma:

8

Névleges áram In:

2 A

Névleges feszültség:

60 V

Szennyezési fokozat:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-0.14 mm2

Házbevonat:

műanyagbevonatú

Menetes gyűrű anyaga:

cink-présöntvény

Lezárás típusa:

tömszelencés

Védettség (IP), szerelt:

IP67

Árnyékolt:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) kerek ; Sokpólusú csatlakozó 8pin M12