WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó HDC 10B ABU EMC SN131553 - 2542310000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118648768
Sonepar cikkszám
SN131553
Gyártói cikkszám
2542310000
Gyártói típuskód
HDC 10B ABU EMC
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
45 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
93 mm
Házbevonat:
porszórt
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Igen
Korrózióálló:
Igen