WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét 25P SN135439 - 1650810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 25
Névleges áram In - 10 A
Névleges feszültség - 250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190299439
Sonepar cikkszám
SN135439
Gyártói cikkszám
1650810000
Gyártói típuskód
HDC HD 25 MC
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
25
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Érintkező anyaga:
réz
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-40-125 °C
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Szennyezési fokozat:
3
Vezetékvédelemmel:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Szélesség:
23 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
73 mm