WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó HDC C HX 8M2,5AG SN143499 - 1002960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa - krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája - forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga - egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248697243
Sonepar cikkszám
SN143499
Gyártói cikkszám
1002960000
Gyártói típuskód
HDC C HX BM2.5AG
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Elektromos csatlakozó típusa:
krimpelő csatlakozás
Érintkezők fajtája:
forgácsolt (esztergagép)
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
ezüst
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
2.5-2.5 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Dugaszoló érintkező átmérője:
4 mm