Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház adapter SN088056 - 2488590000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház adapter SN088056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - hozzáépíthető ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118541526

Sonepar cikkszám

SN088056

Gyártói cikkszám

2488590000

Gyártói típuskód

HDC 16B ABU N

Szekrény típusa:

hozzáépíthető ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

57 mm

Magasság:

29 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Tömítéssel:

Igen

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház adapter