Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház M32 SN133913 - 1804630000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház  M32 SN133913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - dugaszoló ház

  • Ház anyaga - alumínium

  • Kábelbevezetés elrendezése - felül

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - hosszanti kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248267552

Sonepar cikkszám

SN133913

Gyártói cikkszám

1804630000

Gyártói típuskód

HDC 16B TOLU 1M32G

Szekrény típusa:

dugaszoló ház

Ház anyaga:

alumínium

Kábelbevezetés elrendezése:

felül

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

hosszanti kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

metrikus

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

45.5 mm

Magasság:

61 mm

Mélység:

61 mm

Házbevonat:

porszórt

Ház színe:

szürke

Adapterlemez anyaga:

alumínium

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

0

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház M32