WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó HDC MF 10B AC SN143496 - 1428960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Modulhelyek száma - 3
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 34.4 mm
Szélesség - 64 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118233223
Sonepar cikkszám
SN143496
Gyártói cikkszám
1428960000
Gyártói típuskód
HDC MF 10B AC
Modulhelyek száma:
3
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
34.4 mm
Szélesség:
64 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Sokpólusú csatlakozó HDC MF 10B AC