WEIDMÜLLER - Sokpólusú csatlakozó HDC MHX 3 FC SN143497 - 1429350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Modulhelyek száma - 3
Védővezetővel - Igen
Hosszúság - 34 mm
Szélesség - 14.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118233476
Sonepar cikkszám
SN143497
Gyártói cikkszám
1429350000
Gyártói típuskód
HDC MHX 3 FC
Modulhelyek száma:
3
Védővezetővel:
Igen
Hosszúság:
34 mm
Szélesség:
14.5 mm
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Sokpólusú csatlakozó HDC MHX 3 FC