WEIDMÜLLER - Sork doboz műa fk 250x255mm IP68 simafalú mélys=120mm GT61503 - 1565420000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 250 mm
Szélesség - 255 mm
Mélység - 120 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190002329
Sonepar cikkszám
GT61503
Gyártói cikkszám
1565420000
Gyártói típuskód
POK 8
Magasság:
250 mm
Szélesség:
255 mm
Mélység:
120 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7001
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 0,5-1,5mm2 "A" jel 200db/cs