WEIDMÜLLER - Sork doboz műa fk 75x160mm IP68 simafalú mé=61mm G53070 - 1277400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 75 mm
Szélesség - 160 mm
Mélység - 55 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190015060
Sonepar cikkszám
G53070
Gyártói cikkszám
1277400000
Gyártói típuskód
POK 3
Magasság:
75 mm
Szélesség:
160 mm
Mélység:
55 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7001
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; %Sork doboz műa fk 75x160mm IP68 simafalú mé=61mm