WEIDMÜLLER - Sork doboz műa fk 75x190mm IP68 simafalú mélys=55mm GT48974 - 1565400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 75 mm
Szélesség - 190 mm
Mélység - 55 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190062903
Sonepar cikkszám
GT48974
Gyártói cikkszám
1565400000
Gyártói típuskód
POK 31
Magasság:
75 mm
Szélesség:
190 mm
Mélység:
55 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7001
Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömszelence 50 tömítőgyűrű