Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 10A TS35 sínre cs bek mé-bo G37115 - 1015800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   1,5mm2 10A TS35 sínre cs bek mé-bo G37115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2

  • Szerelési mód - G-sín

  • Szín - bézs

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190098827

Sonepar cikkszám

G37115

Gyártói cikkszám

1015800000

Gyártói típuskód

WDT 1.5/1 DB/GE

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Szerelési mód:

G-sín

Szín:

bézs

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

6.4 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

112 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

Névleges áram In:

10 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-2.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Igen

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 10A TS35 sínre cs bek mé-bo