WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 10A TS35 sínre csav bek mérő-bontó GT00995 - 1016000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2
Szerelési mód - G-sín
Szín - bézs
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190072636
Sonepar cikkszám
GT00995
Gyártói cikkszám
1016000000
Gyártói típuskód
WDT 1.5/3 DB/GE
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-1.5 mm2
Szerelési mód:
G-sín
Szín:
bézs
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
2
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
6.4 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
112 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-1.5 mm2
Névleges áram In:
10 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-2.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen