Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 16A 2pól NYÁK-ba késes fekete GT50180 - 1825790000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   1,5mm2 16A  2pól NYÁK-ba késes fekete GT50180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 2

  • Csatlakozások rasztermérete - 3.81 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - dugaszoló-szorító csatlakozó

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 90° (függőlegesen fel)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 300 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248328475

Sonepar cikkszám

GT50180

Gyártói cikkszám

1825790000

Gyártói típuskód

LSF-SMT 3.81/02/180 3.5SN BK TU

Elektromos csatlakozások száma:

2

Csatlakozások rasztermérete:

3.81 mm

Csatlakozási mód vezeték:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

90° (függőlegesen fel)

Szintek száma:

1

Ház színe:

fekete

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-1.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

THR-csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Magasság:

17.5 mm

Névleges feszültség:

160 V

Névleges feszültséglökés:

2.5 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-1.5 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

egyéb

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

folyékony kristály-polimer

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő üres 45x13mm ezüst