WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 16A 3p NYÁK-ba csav bek nar G46223 - 0307860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozások száma - 3
Csatlakozások rasztermérete - 5.08 mm
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - egyéb
Ház színe - narancs
Vezetőlemez csatlakozás típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190010355
Sonepar cikkszám
G46223
Gyártói cikkszám
0307860000
Gyártói típuskód
MK 8/3 OR
Elektromos csatlakozások száma:
3
Csatlakozások rasztermérete:
5.08 mm
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:
egyéb
Ház színe:
narancs
Vezetőlemez csatlakozás típusa:
egyéb
Csatlakozó felület anyaga:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Vezetőlemez rögzítés típusa:
egyéb
Rögzítés módja:
egyéb
Zárjelezés típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP20
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; %Sorkapocs 1,5mm2 16A 3p NYÁK-ba csav bek nar