Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 17,5 A 35 Sínre rúgos 32p SN088269 - 1173850000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 17,5 A 35 Sínre rúgos 32p SN088269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-1.5 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088269

Gyártói cikkszám

1173850000

Gyártói típuskód

PPV 8 GR 35X15 DGR

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-1.5 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

8

Kapocshelyek száma:

4

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

9.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Igen

Mélység:

120 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-1.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Sorkapocs 1,5mm2 17,5 A 35 Sínre rúgos 32p