Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1.5mm2 17A 35sín rugós bázis elem G37188 - 1651980000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1.5mm2 17A 35sín rugós bázis elem G37188

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-2.5 mm2

  • Névleges áram In - 17.5 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Kapocshelyek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190401634

Sonepar cikkszám

G37188

Gyártói cikkszám

1651980000

Gyártói típuskód

ZIA 1.5/3L-1S

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

17.5 A

Névleges feszültség:

250 V

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Kapocshelyek száma:

2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Szintek száma:

1

Szintek belső hidalással:

Nem

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Keresztben összeköthető:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

bézs

Szélesség:

5.08 mm

Mélység:

45.5 mm

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Lezárólemez szükséges:

Igen

Fényforrás színe:

egyéb

LED kapcsoló valami számára:

nem

PE csatlakozással:

Nem

Ernyő-csatlakozóval:

Nem

Betápfunkcióval:

Nem

Szétválasztó funkció:

Nem

Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 1.5mm2 17A 35sín rugós bázis elem