Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 17A NYÁK-ba csav bek 2P G38831 - 1760490000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 17A NYÁK-ba  csav bek 2P G38831

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 2

  • Csatlakozások rasztermérete - 5.08 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - dugaszoló-szorító csatlakozó

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248032464

Sonepar cikkszám

G38831

Gyártói cikkszám

1760490000

Gyártói típuskód

PM 5.08/02/90 3.5SN OR BX

Elektromos csatlakozások száma:

2

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Csatlakozási mód vezeték:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Szintek száma:

1

Ház színe:

narancs

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.13-2.5 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-1.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Magasság:

13.5 mm

Névleges feszültség:

250 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.13-2.5 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

nikkel

Pin hossza:

3.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

poliamid (PA)

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

IP20

Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 17A NYÁK-ba csav bek 2P