Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek GT29626 - 1801840000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek GT29626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 17.5 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0

  • Mélység - 93 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248343751

Sonepar cikkszám

GT29626

Gyártói cikkszám

1801840000

Gyártói típuskód

IIK 1.5N 3L

Névleges áram In:

17.5 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Mélység:

93 mm

Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek