Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek GT29629 - 1801790000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek GT29629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

  • 2. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248343737

Sonepar cikkszám

GT29629

Gyártói cikkszám

1801790000

Gyártói típuskód

IEK 1.5N 3L

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Szín:

bézs

Mélység:

93 mm

Fényforrás színe:

egyéb

Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; %Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek