Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek GT29630 - 1792650000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek GT29630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - vágószorító technika

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-1.5 mm2

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - védő-/G-sín

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248281640

Sonepar cikkszám

GT29630

Gyártói cikkszám

1792650000

Gyártói típuskód

IDK 1.5N

1. csatlakozási mód típusa:

vágószorító technika

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-1.5 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

védő-/G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

vágószorító technika

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

500 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

100 mm

Névleges áram In:

17.5 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek