WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek LEDes GT29627 - 1801850000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 17.5 A
Névleges feszültség - 250 V
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Mélység - 93 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248331666
Sonepar cikkszám
GT29627
Gyártói cikkszám
1801850000
Gyártói típuskód
IIK 1.5N 3L D/PNP
Névleges áram In:
17.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Mélység:
93 mm
Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; %Sorkapocs 1,5mm2 sínre rugós bek LEDes