WEIDMÜLLER - Sorkapocs 1 mm 16A TS 32 Sinre saru bek KrG G72407 - 0478220000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - laposdugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-2.5 mm2
Szín - sárga
Szerelési mód - G-sín
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190140625
Sonepar cikkszám
G72407
Gyártói cikkszám
0478220000
Gyártói típuskód
AST 1 6.3/2.8 KRG
1. csatlakozási mód típusa:
laposdugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-2.5 mm2
Szín:
sárga
Szerelési mód:
G-sín
2. csatlakozási mód típusa:
laposdugós csatlakozó
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt
Szélesség:
6.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
58 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Névleges áram In:
20 A