Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10- 95mm2 232A TS 35 sínre csav bek M10+K GT47751 - 0637720000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10- 95mm2 232A TS 35 sínre csav bek M10+K GT47751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

  • Szín - sárga

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190101367

Sonepar cikkszám

GT47751

Gyártói cikkszám

0637720000

Gyártói típuskód

SAKG 40/35 II

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Szín:

sárga

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Szélesség:

46 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

90 mm

Névleges áram In:

232 A

Adat- és telekommunikáció ; Ipari patchkábel ; Profinet kábel IE-C5DD4UG0050A2EA2E-X