Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10 mm², 250 V, 57 A, sötétbézs SN111785 - 2428910000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10 mm², 250 V, 57 A, sötétbézs SN111785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-10 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111785

Gyártói cikkszám

2428910000

Gyártói típuskód

AAP21 10 LO RD

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Mélység:

82 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

57 A

Sorkapocs 10 mm², 250 V, 57 A, sötétbézs