Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 10A TS32 bizt. diaz E16 max 25A G46048 - 0206820000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  10mm2 10A TS32 bizt. diaz E16 max 25A G46048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - csavarozható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 500-500 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190048327

Sonepar cikkszám

G46048

Gyártói cikkszám

0206820000

Gyártói típuskód

SAKS 2

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

csavarozható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

500-500 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

G-sín

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Szín:

sárga

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Mélység:

80 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szélesség:

27.6 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 10A TS32 bizt. diaz E16 max 25A