Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 10A TS35 sín csav bek biztosítós SN087478 - 1368700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  10mm2  10A TS35 sín csav bek biztosítós SN087478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - csavarozható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 500-500 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087478

Gyártói cikkszám

1368700000

Gyártói típuskód

SAKS 2/35 DB

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

csavarozható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

500-500 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-10 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Mélység:

80 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

10 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szélesség:

27.6 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 10A TS35 sín csav bek biztosítós