WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 1200A 35sínre rugós bek földelő z/s SN073677 - 1767670000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-16 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248122769
Sonepar cikkszám
SN073677
Gyártói cikkszám
1767670000
Gyártói típuskód
ZPE 10/3AN
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
10.1 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-10 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Mélység:
49.5 mm