Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 16A TS35 sínre csav bek bizt D01 G14588 - 0501820000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  10mm2 16A TS35 sínre csav bek bizt  D01 G14588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - csavarozható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 400-400 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190090166

Sonepar cikkszám

G14588

Gyártói cikkszám

0501820000

Gyártói típuskód

SAKS 4/35

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

csavarozható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

400-400 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szín:

sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Mélység:

75 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Névleges áram In:

16 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szélesség:

24 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 16A TS35 sínre csav bek bizt D01