Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 41A TS35 sínre csav mérő-bontó G15915 - 0105620000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  10mm2 41A TS35 sínre csav mérő-bontó G15915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190079338

Sonepar cikkszám

G15915

Gyártói cikkszám

0105620000

Gyártói típuskód

SAKT 1/35/LT STB14/4

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

sárga

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Szélesség:

8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

65 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-10 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 41A TS35 sínre csav mérő-bontó