Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 41A TS35sínre csav mérő-bontó GA00853 - 0105520000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  10mm2 41A TS35sínre csav mérő-bontó GA00853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - sárga

  • Kapocshelyek száma - 2

  • Szintek száma - 1

  • Hosszirányú szétválasztás típusa - csúszó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190160487

Sonepar cikkszám

GA00853

Gyártói cikkszám

0105520000

Gyártói típuskód

SAKT 1/LT/35 STB25/4

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

sárga

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Szélesség:

8 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

65 mm

Névleges áram In:

41 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400 V

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 41A TS35sínre csav mérő-bontó