WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 57A TS32 sínre csav bek KrG K00403 - SAK10/32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-10 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 10 mm
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00403
Gyártói cikkszám
SAK10/32
Gyártói típuskód
SAK10/32
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
10 mm
Mélység:
40 mm
Névleges áram In:
57 A
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; %Sorkapocs 10mm2 57A TS32 sínre csav bek KrG