Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 földelő sork TS32 sínre cs bek z-s G52370 - 0354660000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  10mm2 földelő sork TS32 sínre cs bek z-s G52370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-6 mm2

  • Szerelési mód - G-sín

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190069827

Sonepar cikkszám

G52370

Gyártói cikkszám

0354660000

Gyártói típuskód

EK 10

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-6 mm2

Szerelési mód:

G-sín

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-10 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

10 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-10 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Mélység:

51.5 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 10mm2 földelő sork TS32 sínre cs bek z-s