WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10mm2 földelő sork TS32 sínre csav. bek. GT80896 - 0323100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-10 mm2
Szerelési mód - G-sín
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190013585
Sonepar cikkszám
GT80896
Gyártói cikkszám
0323100000
Gyártói típuskód
EK 2
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-10 mm2
Szerelési mód:
G-sín
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-10 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
10.2 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-10 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-50-100 °C
Mélység:
38 mm