WEIDMÜLLER - Sorkapocs 10P keresztkötő DLI2,5LD/35-höz G08241 - 1313100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 6 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190167622
Sonepar cikkszám
G08241
Gyártói cikkszám
1313100000
Gyártói típuskód
Q 10 DLI
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
6 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
30 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs 10P keresztkötő DLI2,5LD/35-höz