Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 120mm2 234A TS35sínre csav bek GT88271 - 1029500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 120mm2 234A TS35sínre csav bek GT88271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szín - bézs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190086664

Sonepar cikkszám

GT88271

Gyártói cikkszám

1029500000

Gyártói típuskód

WFF 120/AH

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

42 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

229.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-150 mm2

Névleges áram In:

269 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 120mm2 234A TS35sínre csav bek