Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek G70386 - 1019700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek G70386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Igen

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 35-150 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190495671

Sonepar cikkszám

G70386

Gyártói cikkszám

1019700000

Gyártói típuskód

WPE 120/150

PEN-funkció lehetséges:

Igen

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-150 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-150 mm2

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

32 mm

Lezárólemez szükséges:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-150 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Mélység:

117 mm

Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek