Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek GA00915 - 1024500000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek GA00915

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 35-150 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008190164768

Sonepar cikkszám

GA00915

Gyártói cikkszám

1024500000

Gyártói típuskód

WDU 120/150

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-150 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

32 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

132 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-150 mm2

Névleges áram In:

269 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 120mm2 269A TS35 sínre csav bek