Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 150A 3pol egycsapos GT52234 - 1781000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 150A 3pol egycsapos GT52234

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 3

  • Raszterméret - 22 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248241200

Sonepar cikkszám

GT52234

Gyártói cikkszám

1781000000

Gyártói típuskód

WQL 3 WF8

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

3

Raszterméret:

22 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

150 A

Névleges feszültség:

0 V

Szigetelt:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Rugós vezetékösszekötő ; Univerzális kábelösszekötő 2P Al/Cu 35-300m2 kék