Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 57A NYÁK-ba csav bek 10,16raszt GA00782 - 1648310000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs   16mm2 57A NYÁK-ba csav bek 10,16raszt GA00782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozások száma - 2

  • Csatlakozások rasztermérete - 10.16 mm

  • Csatlakozási mód vezeték - csavaros csatlakozás

  • Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 0°/180° (vízszintes)

  • Szintek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4008190291174

Sonepar cikkszám

GA00782

Gyártói cikkszám

1648310000

Gyártói típuskód

LU 10.16/02/90 4.5SN GY BX

Elektromos csatlakozások száma:

2

Csatlakozások rasztermérete:

10.16 mm

Csatlakozási mód vezeték:

csavaros csatlakozás

Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:

0°/180° (vízszintes)

Szintek száma:

1

Ház színe:

szürke

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-16 mm2

Vezetőlemez csatlakozás típusa:

forrasztó-csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-10 mm2

Névleges áram In:

76 A

Magasság:

33 mm

Névleges feszültség:

690 V

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Túlfeszültség kategória:

II

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-16 mm2

Csatlakozó felület anyaga:

egyéb

Pin hossza:

4.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

poliamid (PA)

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

egyéb

Rögzítés módja:

forrasztás

Zárjelezés típusa:

egyéb

Védettség (IP), szerelt:

egyéb

Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 57A NYÁK-ba csav bek 10,16raszt