Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 63A TS35 sínre csav bek bizt D02 G45730 - 0502100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  16mm2 63A TS35 sínre csav bek bizt  D02 G45730

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - csavarozható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 400-0 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190045821

Sonepar cikkszám

G45730

Gyártói cikkszám

0502100000

Gyártói típuskód

SAKS 5/35 DB

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

csavarozható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

400-0 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

duroplaszt

Mélység:

80 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-16 mm2

Névleges áram In:

63 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Szélesség:

28 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 63A TS35 sínre csav bek bizt D02