WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 76A TS sínre csav bek GT46747 - 1019000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - kék
Kapocshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190273231
Sonepar cikkszám
GT46747
Gyártói cikkszám
1019000000
Gyártói típuskód
WNT 16N 10X3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-16 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
kék
Kapocshelyek száma:
1
Szintek száma:
1
Hosszirányú szétválasztás típusa:
csúszó
Szélesség:
12 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
60 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-16 mm2
Névleges áram In:
76 A
1. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik