Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre csav mérő-bontó GA00792 - 0499280000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs  16mm2 76A TS35 sínre csav mérő-bontó GA00792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-10 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190086077

Sonepar cikkszám

GA00792

Gyártói cikkszám

0499280000

Gyártói típuskód

NT 16/35

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-10 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-100 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

59.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-16 mm2

Névleges áram In:

76 A

Sorkapcsok ; Nulla kioldó sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre csav mérő-bontó