Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 76A TS35sínre rugós bek kék GT22978 - 1896220000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 76A TS35sínre rugós bek kék GT22978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-16 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248511341

Sonepar cikkszám

GT22978

Gyártói cikkszám

1896220000

Gyártói típuskód

PDU 16 BL

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

10-16 mm2

Szín:

kék

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

12.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

80.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-16 mm2

Névleges áram In:

76 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 76A TS35sínre rugós bek kék