WEIDMÜLLER - Sorkapocs 16mm2 földelő sork.kompakt csav z/s GT51009 - 1019100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-25 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190273248
Sonepar cikkszám
GT51009
Gyártói cikkszám
1019100000
Gyártói típuskód
WPE 16N
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-16 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
12 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-16 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-50-130 °C
Mélység:
46.5 mm